Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open Met afdichting KGBAO20-PP-AS

  • ERIKS:11726438
  • Fabrikant:4012802047943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,83/ stukexcl. btw

€ 190,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBAO..PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
44.5 mm
Breedte
60 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja