Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, instelbaar, zelfinstellend Met afdichting KTSOS30-PP-AS

  • ERIKS:12633222
  • Fabrikant:4054362449362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 346,04/ stukexcl. btw

€ 418,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTSOS..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
87 mm
Lengte
142 mm
Uitvoering
Open, instelbaar, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja