Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, instelbaar, zelfinstellend Met afdichting KGSNOS20-PP-AS

  • ERIKS:12633207
  • Fabrikant:4054364142186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,24/ stukexcl. btw

€ 180,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSNOS..PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
60 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Open, instelbaar, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja