Eriks
INA

INA Kogelbusunit Open, instelbaar, zelfinstellend Met afdichting KGSCS50-PP-AS

  • ERIKS:12633198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 608,26/ stukexcl. btw

€ 735,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSCS..PP-AS
Asdiameter
50 mm
Hoogte
115 mm
Breedte
127 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Open, instelbaar, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja