Eriks
INA

INA Kogelbusunit met flens tandem Gesloten, zelfinstellend Met afdichting KTFS20-PP-AS

  • ERIKS:11726633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,34/ stukexcl. btw

€ 305,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KTFS..PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
50 mm
Breedte
60 mm
Lengte
96 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja