Eriks
INA

INA Kogelbusunit met flens Gesloten Met afdichting KFB40-B-PP-AS

  • ERIKS:12633183
  • Fabrikant:4054362438151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,85/ stukexcl. btw

€ 372,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KFB..PP-AS
Asdiameter
40 mm
Hoogte
100 mm
Breedte
100 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja