Eriks
INA

INA Kogelbusunit met flens Gesloten Met afdichting KFB25-B-PP-AS

  • ERIKS:11726431
  • Fabrikant:4054364068738
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,88/ stukexcl. btw

€ 244,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KFB..PP-AS
Asdiameter
25 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
70 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja