Eriks
INA

INA Kogelbusunit met flens Gesloten Met afdichting KFB20-B-PP-AS

  • ERIKS:11726430
  • Fabrikant:4047643210638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,35/ stukexcl. btw

€ 214,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KFB..PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
60 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja