Eriks
INA

INA Kogelbusunit met flens Gesloten Met afdichting KFB16-B-PP-AS

  • ERIKS:12633181
  • Fabrikant:4054364054106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,77/ stukexcl. btw

€ 194,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KFB..PP-AS
Asdiameter
16 mm
Hoogte
50 mm
Breedte
50 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja