Eriks
INA

INA Kogelbusunit met flens Gesloten Met afdichting KFB12-B-PP-AS

  • ERIKS:12633180
  • Fabrikant:4054364868277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,43/ stukexcl. btw

€ 168,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KFB..PP-AS
Asdiameter
12 mm
Hoogte
40 mm
Breedte
40 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja