Eriks
INA

INA Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting KGBS40-PP-AS

  • ERIKS:11726455
  • Fabrikant:4012802048148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,18/ stukexcl. btw

€ 249,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBS..PP-AS
Asdiameter
40 mm
Hoogte
83.5 mm
Breedte
108 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja