Eriks
INA

INA Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting KGBS30-PP-AS

  • ERIKS:11726454
  • Fabrikant:4054362438328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,52/ stukexcl. btw

€ 306,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBS..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
66.5 mm
Breedte
88 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja