Eriks
INA

INA Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting KGBAS30-PP-AS

  • ERIKS:11726441
  • Fabrikant:4012802048001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,35/ stukexcl. btw

€ 214,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBAS..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
67 mm
Breedte
84 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja