Eriks
INA

INA Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting KGBAS20-PP-AS

  • ERIKS:12633187
  • Fabrikant:4054362438250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 132,09/ stukexcl. btw

€ 159,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBAS..PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
47.5 mm
Breedte
60 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja