Eriks
INA

INA Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting KGBAS12-PP-AS

  • ERIKS:12633185
  • Fabrikant:4054362438243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,52/ stukexcl. btw

€ 142,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBAS..PP-AS
Asdiameter
12 mm
Hoogte
34 mm
Breedte
42 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja