Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten, zelfinstellend Met afdichting KGSNG30-PP-AS

  • ERIKS:12350994
  • Fabrikant:4012802049480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,03/ stukexcl. btw

€ 209,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSNG..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
87 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja