Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten, zelfinstellend Met afdichting KGSNG16-PP-AS

  • ERIKS:12633200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,57/ stukexcl. btw

€ 148,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSNG..PP-AS
Asdiameter
16 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
53 mm
Lengte
37 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja