Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten, zelfinstellend Met afdichting KGSNG12-PP-AS

  • ERIKS:12633199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,89/ stukexcl. btw

€ 146,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSNG..PP-AS
Asdiameter
12 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
43 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja