Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGHK50-B-PP-AS

  • ERIKS:11726466
  • Fabrikant:4012802048551
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,03/ stukexcl. btw

€ 209,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGHK..B-PP-AS
Asdiameter
50 mm
Hoogte
92 mm
Breedte
103 mm
Lengte
70.2 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja