Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGHK40-B-PP-AS

  • ERIKS:23213332
  • Fabrikant:4012802048544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,62/ stukexcl. btw

€ 191,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGHK..B-PP-AS
Asdiameter
40 mm
Hoogte
73.5 mm
Breedte
87 mm
Lengte
60.2 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja