Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGHK30-B-PP-AS

  • ERIKS:23213331
  • Fabrikant:4012802048537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,18/ stukexcl. btw

€ 174,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGHK..B-PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
67 mm
Lengte
50.2 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja