Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGHK16-B-PP-AS

  • ERIKS:23213328
  • Fabrikant:4012802048506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,34/ stukexcl. btw

€ 139,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGHK..B-PP-AS
Asdiameter
16 mm
Hoogte
36.5 mm
Breedte
43 mm
Lengte
30.2 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja