Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGHK14-B-PP-AS

  • ERIKS:11726465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,15/ stukexcl. btw

€ 130,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGHK..B-PP-AS
Asdiameter
14 mm
Hoogte
36.5 mm
Breedte
43 mm
Lengte
28.2 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja