Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGHK12-B-PP-AS

  • ERIKS:23213327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,93/ stukexcl. btw

€ 122,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGHK..B-PP-AS
Asdiameter
12 mm
Hoogte
33 mm
Breedte
40 mm
Lengte
28.2 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja