Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGHK10-B-PP-AS

  • ERIKS:11726464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,72/ stukexcl. btw

€ 113,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGHK..B-PP-AS
Asdiameter
10 mm
Hoogte
33 mm
Breedte
40 mm
Lengte
26.2 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja