Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGHA25-PP

  • ERIKS:11726458
  • Fabrikant:4012802468656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,31/ stukexcl. btw

€ 98,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGHA..PP
Asdiameter
25 mm
Hoogte
57.5 mm
Breedte
55 mm
Lengte
49 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja