Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGBA50-PP-AS

  • ERIKS:23213310
  • Fabrikant:4047643182133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 308,55/ stukexcl. btw

€ 373,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBA..PP-AS
Asdiameter
50 mm
Hoogte
98 mm
Breedte
130 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja