Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGBA40-PP-AS

  • ERIKS:23213307
  • Fabrikant:4012802430363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,98/ stukexcl. btw

€ 280,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBA..PP-AS
Asdiameter
40 mm
Hoogte
87 mm
Breedte
108 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja