Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGBA30-PP-AS

  • ERIKS:23213305
  • Fabrikant:4012802047936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,58/ stukexcl. btw

€ 207,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBA..PP-AS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
67 mm
Breedte
84 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja