Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGBA25-PP-AS

  • ERIKS:11726436
  • Fabrikant:4047643255653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,37/ stukexcl. btw

€ 204,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBA..PP-AS
Asdiameter
25 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
74 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja