Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGBA20-PP-AS

  • ERIKS:23213313
  • Fabrikant:4012802430325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,36/ stukexcl. btw

€ 146,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBA..PP-AS
Asdiameter
20 mm
Hoogte
47.5 mm
Breedte
60 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja