Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGBA12-PP-AS

  • ERIKS:23213311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,80/ stukexcl. btw

€ 119,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGBA..PP-AS
Asdiameter
12 mm
Hoogte
34 mm
Breedte
42 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja