Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten Met afdichting KGB25-PP-AS

  • ERIKS:23213320
  • Fabrikant:4012802047875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,47/ stukexcl. btw

€ 134,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGB-PP-AS
Asdiameter
25 mm
Hoogte
57.5 mm
Breedte
80 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja