Eriks
INA

INA Kogelbusunit Gesloten, instelbaar Met afdichting KGSNS50-PP-AS

  • ERIKS:11726532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 389,30/ stukexcl. btw

€ 471,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KGSNS..-PP-AS
Asdiameter
50 mm
Hoogte
105 mm
Breedte
108 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Gesloten, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja