Eriks
INA

INA Kogelbus Instelbaar Met afdichting KBS50-PP-AS

  • ERIKS:11726427
  • Fabrikant:4012802620696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,81/ stukexcl. btw

€ 238,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBS..PP
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
75 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Instelbaar