Eriks
INA

INA Kogelbus Instelbaar Met afdichting KBS50-PP

  • ERIKS:11726426
  • Fabrikant:4054364120740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,61/ stukexcl. btw

€ 229,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBS..PP
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
75 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Instelbaar