Eriks
INA

INA Kogelbus Instelbaar Met afdichting KBS50-P

  • ERIKS:11726425
  • Fabrikant:4054362430636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,45/ stukexcl. btw

€ 226,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBS..PP
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
75 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Instelbaar