Eriks
INA

INA Kogelbus Instelbaar Met afdichting KBS40-PP-AS

  • ERIKS:11726423
  • Fabrikant:4012802047448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,88/ stukexcl. btw

€ 153,52incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBS..PP
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Instelbaar