Eriks
INA

INA Kogelbus Instelbaar Met afdichting KBS40-P

  • ERIKS:12633142
  • Fabrikant:4047643219839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,52/ stukexcl. btw

€ 142,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBS..PP
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Instelbaar