Eriks
INA

INA Kogelbus Instelbaar Met afdichting KBS30-PP-AS

  • ERIKS:11726422
  • Fabrikant:4012802047431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,93/ stukexcl. btw

€ 122,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBS..PP
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Instelbaar