Eriks
INA

INA Kogelbus Instelbaar Met afdichting KBS25-PP-AS

  • ERIKS:11726420
  • Fabrikant:4047643183789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,08/ stukexcl. btw

€ 105,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBS..PP
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Instelbaar