Eriks
INA

INA Kogelbus Instelbaar Met afdichting KBS25-PP

  • ERIKS:23195890
  • Fabrikant:4054364120702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,75/ stukexcl. btw

€ 98,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBS..PP
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Instelbaar