Eriks
INA

INA Kogelbus Instelbaar Met afdichting KBS16-PP-AS

  • ERIKS:23195903
  • Fabrikant:4047643183796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,75/ stukexcl. btw

€ 72,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBS..PP
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
26 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Instelbaar