Eriks
INA

INA Kogelbus Instelbaar Met afdichting KBS12-PP-AS

  • ERIKS:23195899
  • Fabrikant:4047643182348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,28/ stukexcl. btw

€ 65,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBS..PP
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Instelbaar