Eriks
INA

INA Kogelbus Instelbaar Met afdichting KBS12-PP

  • ERIKS:11726415
  • Fabrikant:4012802472271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,31/ stukexcl. btw

€ 59,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KBS..PP
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Instelbaar