Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KN50-B-PP

  • ERIKS:11726575
  • Fabrikant:4012802597677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,08/ stukexcl. btw

€ 158,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KN..PP
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
75 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Gesloten