Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KN40-B-PP

  • ERIKS:11726573
  • Fabrikant:4012802845198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,31/ stukexcl. btw

€ 116,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KN..PP
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Gesloten