Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KN30-B-PP

  • ERIKS:11726568
  • Fabrikant:4012802281255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,86/ stukexcl. btw

€ 91,79incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KN..PP
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Gesloten