Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KN20-B-PP

  • ERIKS:11726562
  • Fabrikant:4012802422191
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,24/ stukexcl. btw

€ 62,00incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KN..PP
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Gesloten