Eriks
INA

INA Kogelbus Gesloten Met afdichting KN12-B-PP

  • ERIKS:11726554
  • Fabrikant:4012802284584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,93/ stukexcl. btw

€ 48,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KN..PP
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Gesloten